Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Piskeris R I Til flydende materialer

Piskeris R I
PISKERIS R1 5-10KG

Varenr. 071395 100
EAN 4011231706452

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Blandingsforhold:


Fra top til bund

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Vægmaling, latexmaling, lak, grundere osv.

Længde

400 mm

Kurvdiameter

80 mm

Min. /maks. mængde materiale, der kan omrøres

5-10 kg

Egnet til maskinborepatroner

8 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger